SIEMENS
SIEMENSの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
SIEMENSの デジタルパネルメータ
タイム スイッチ アナログ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69808176
品番
7LF6310
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:230 V ac●タイプ:アナログ●測定ユニット:分●セグメントの長さ:64 mm●コード番号:218-1884
アズワン品番
65-7325-03