タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ガルウィング On -Off 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5677 注文コード69808404 品番MSLPT5252CG3BTR
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1テープ(20個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:丸型ボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:239-5677 アズワン品番65-7843-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする