D38999/33Z13R ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ AMPHENOL 69809104

ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69809104品番D38999/33Z13R
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。亜鉛ニッケルめっきが施されています。アイレットタイプ

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:亜鉛●コード番号:226-8720アズワン品番65-7611-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする