D38999/33W13R ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ AMPHENOL 69809120

ダストキャップ シェルサイズ:13 III TVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69809120品番D38999/33W13R
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

Amphenol India 金属製保護キャップは、13 種類のシェルサイズを備えています。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。アイレットタイプ

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8713アズワン品番65-7601-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする