タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8084 注文コード69809226 品番MC19MOBGR
参考基準価格(税別)¥481,000 販売価格(税込) ¥527,780
販売価格(税別)
479,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造

仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-8084 アズワン品番65-7807-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする