タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69809330 品番HMIST6500
参考基準価格(税別)¥415,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Schneider Electric Magelis ST6、10 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト効果の高いオペレータインターフェイス、所有コストを削減する使いやすい「クラス最高」ソフトウェアなどの機能を備えています。1、600 万色 TFT LCD ディスプレイ シングルタッチアナログ抵抗ディスプレイ ARM Cortex-A8 プロセッサは、800 mHz の速度に対応

仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●寸法:203 x 273 x 47 mm●コード番号:200-7236 アズワン品番65-7291-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする