タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ IP65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69809357 品番NA57W001B
参考基準価格(税別)¥403,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

NAシリーズHMI
オムロンのNAシリーズタッチスクリーンHMIです。SysmacタッチスクリーンHMIを使用すると、より効率的な制御と監視を実現して、オペレータとマシンとの間でより自然で先を見越した関係を築くことができます。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。
特長 / 利点
先を見越したオペレータ / マシン関係
将来の変化に対応できる拡張可能なプラットフォーム
迅速な反応が可能

仕様●製品レンジ:Sysmac HMI●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの色:黒●ポート数:6●ポートタイプ:シリアル x 1、USBスレーブ x 1、イーサネット x 2、USBホスト x 2●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃●コード番号:136-2780 アズワン品番65-7317-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする