RED LION
RED LIONの 通信(制御機器)
RED LIONの ネットワーク機器
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ グラファイトシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69809366
品番
G07S0000
参考基準価格(税別)
¥648,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
仕様
●メーカーシリーズ:グラファイト●製品レンジ:HMI●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:7インチ●コード番号:233-7980
アズワン品番
65-7266-66