※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IDG - メンブレンエアドライヤ/単体

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ10 仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:100 接続口径(03) 3/8 注文コード69811553 品番IDG10H-F03B-P
参考基準価格(税別)¥65,950 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など28種類から選べます 他の種類を見る
付属品(B) ブラケット付 接続口径(03) 3/8 ボディサイズ10 ねじの種類(F) G 仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:100 オプション(P) パージ空気排出用継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする