ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:32A Sentron

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69811615 品番3LD2244-0TK51
参考基準価格(税別)¥69,700 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は、フロア取り付けとドアカップリングを備え、回転動作機構を備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 2 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です

仕様●極数:3●電流 Max:32A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2244-0TK51●コード番号:211-4900 アズワン品番65-7800-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする