※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの エアドライヤ
IDG - メンブレンエアドライヤ/単体
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
60
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:600
接続口径
(04) 1/2
注文コード
69811754
品番
IDG60H-F04B
参考基準価格(税別)
¥149,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・仕様・接続口径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(B) ブラケット付
接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
仕様
基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:600
オプション
(-) なし(標準)