5477C SL005 データケーブル 7ペアAWG24 遮蔽 1巻 30m入 Alpha Wire 69811947

データケーブル 7ペアAWG24 遮蔽 1巻 30m入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(30m)注文コード69811947品番5477C SL005
参考基準価格(税別)¥64,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム

仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:7●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.85mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:82 Ω●導体構成:7 / 32 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2015アズワン品番65-7437-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする