データケーブル 遮蔽 1000m 6XV18シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69812008 品番6XV1830-0EU10
参考基準価格(税別)¥393,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

Siemens 6XV1830-0EU10 は、PROFIBUS FC 標準ケーブル、バスケーブル、2 線式、シールド付き特殊構成で迅速に組み立て可能で、供給ユニットは 1000 m です耐紫外線性 シリコンフリー

仕様●芯数:2●ケーブルタイプ:PROFIBUS●外径:8mm●シールド構造:アルミホイル、スズめっき銅編組●外側シース材質:PVC●外被色:バイオレット●特性インピーダンス:150 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:100 V●代表規格:CE, RoHS対応●(2022年10月現在)●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:211-9087 アズワン品番65-7384-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする