曜日別特売
AZEXDBW ドーナッツバランスボール メテックス 69812437

本体画像

AZEXDBW ドーナッツバランスボール メテックス 69812437
AZEXDBW ドーナッツバランスボール メテックス 69812437
AZEXDBW ドーナッツバランスボール メテックス 69812437
AZEXDBW ドーナッツバランスボール メテックス 69812437
AZEXDBW ドーナッツバランスボール メテックス 69812437
AZEXDBW ドーナッツバランスボール メテックス 69812437
AZEXDBW ドーナッツバランスボール メテックス 69812437
AZEXDBW ドーナッツバランスボール メテックス 69812437
AZEXDBW ドーナッツバランスボール メテックス 69812437

ドーナッツバランスボール

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1個注文コード69812437品番AZEXDBW
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

高さが低く安定しているので使いやすく安全、また収納に場所を取りません。
破れにくく空気がゆっくり抜ける防爆タイプです。
あらゆるエクササイズ入門に最適/お子様や年輩の方に。
体のあらゆる部位のトレーニングに。

仕様●直径(mm):550●色:パールホワイト●高さ(mm):330●耐荷重:300kg●材質/仕上:ボール:PVC、ダブルアクションポンプ:PP、ABS、ボール栓:PP●セット内容/付属品:ダブルアクションポンプ、エクササイズプログラム付●原産国:台湾●コード番号:270-3454アズワン品番67-2237-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする