※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ50
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(L) 基準露点:-40;出口空気流量:110、ドレン排出方法:(D) N.O.オートドレン、準標準仕様:(P) パージ空気排出用継手付
接続口径(03) 3/8
注文コード69812804
品番IDG50LAM4-F03D-P
参考基準価格(税別)¥129,530
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など97種類から選べます
他の種類を見る