なべ形 小ねじ M3 5mm ナイロン 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 注文コード69813304 品番97790503211
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●頭部形状:なべ形●ドライブタイプ:プラス●長さメートル法:5mm●ねじサイズ(メートル法):M3●材質:ナイロン●コード番号:185-4177 アズワン品番65-7967-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする