※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ5
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:50、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(PRS) パージ空気排出用継手付,流れ方向(右→左),露点チェッカ付
接続口径(02) 1/4
注文コード69814168
品番IDG5HM4-02C-PRS
参考基準価格(税別)¥58,690
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など89種類から選べます
他の種類を見る