※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ボディサイズ5
仕様基準露点温度℃および出口空気流量L/min:(H) 基準露点:-15;出口空気流量:50、機器結合方法:(4) モジュラ結合、ドレン排出方法:(C) N.C.オートドレン、準標準仕様:(RS) 流れ方向(右→左) & 露点チェッカ付
接続口径(02) 1/4
注文コード69814229
品番IDG5HV4-02C-RS
参考基準価格(税別)¥61,930
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・接続口径など89種類から選べます
他の種類を見る