曜日別特売
IR1000-F01EB-A IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 69816225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個設定圧力範囲(0) 0.005~0.2MPa管接続口径(01) 1/8ボディサイズ1注文コード69816225品番IR1000-F01EB-A
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(01) 1/8流れ方向(-) 流れ方向:左→右ねじの種類(F) G仕様取付方法:(-) 取付オプションなし、圧力計/デジタル圧力スイッチ:(EB) PNPオープンコレクタ1出力、ハンドル向き:(-) ハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPaボディサイズ1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(0) 0.005~0.2MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする