オイル吸着パッド

(149件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 69820993 品番 MOEP4050-4
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。

厚さ(mm)約4 質量(g)約80 吸油量(L/枚)1.1 サイズ(mm)400×500 用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※油吸収後は産業廃棄物として法令に基いて処分して下さい。

商品説明動画

オイル吸着パッド.
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-27
用途:
油処理

EVピットに溜まった水と油が混在したところで使用しました
水より軽い油なので浮遊している物の吸着です
浮いている油に直接に触れた物はしっかりと取れましたが、水に触れた部分はもう一度と試してみましたけど取れませんでした
でも値段で言ったら、お得な買い物です
安価な製品でも凄く役に立ちました
高価な物は使用した事ありませんが、値段ほどの効果はあるのかなと思います

2026-01-06
用途:
農業用機械洗浄
農・林・水産業

機械洗浄した汚水が油と共に流れ出しますが、オイル吸着パッドで流水が油まみれにならなく、優れものです。

2025-09-27
用途:
グリストラップ槽の油分除去
株式会社グリーンフーズ 様 (製造業)

グリストラップ槽の上澄みに溜まった油分の除去に使用、槽に浮かべるだけで液体の油分だけを素早く吸い取ってくれました。その後の固形油分や汚泥の汲み取りが楽に行えました。一枚当たりのお値段もお手頃、清掃の時短が行えたことを思えば、かなりお得なお買い物でした。

2025-12-03
用途:
オイルポンプのフィルター用
製造業

キメ細かく満足いく商品です。何といっても費用が魅力的な商品です。

2025-10-14
用途:
機械等のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

近くのホームセンターで見当たらず、こちらで購入させていただきました。ウエスと比べ物にならない吸着力で助かります。

2025-09-28
用途:
オイル交換時の保険として
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル交換作業時の下敷き兼こぼしてしまった時の保険として購入しました。
大きめなのでどちらの用途でも使いやすいです。

2025-12-14
用途:
農業用機械洗浄
農・林・水産業

洗い流した水に油分が沢山あり、オイル吸着パッドが大活躍です。

2025-09-01
用途:
改修工事の撤去時
建設業・工事業

改修工事の配管撤去時に発生する廃油の処理用に購入。
油専用との事ですが、廃液(水性など)全般に使用できると使用用途が増えて良いのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
水は吸わずに油だけ吸い取ってくれる商品でしょうか。
回答:
水は吸わず、油だけ吸着します。
3人が参考にしています
2021-11-26
質問:
1箱(100枚)の商品は、バラで100枚入っているのでしょうか。
回答:
10枚入が10パック入っております。
4人が参考にしています
2021-11-26
質問:
オイルを吸収するスピード(時間)はどのぐらいでしょうか。
回答:
吸収する時間につきましては、データのご用意がございません。
1人が参考にしています
2021-11-26
質問:
吸着したオイルは漏れ出ない、または滲み出てこないように凝固する商品でしょうか。
回答:
本商品は流れ出たオイルを吸着しますが、凝固する特性はございません。一旦吸着したオイルの保持力には優れますが完全に漏れ出ないというものではございません。
1人が参考にしています
2021-11-26

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする