※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS3000 - 空気圧用圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69822297 品番 IS3010-02L1-P
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
接続口径(02) Rc 1/4 配管方法(0) Rc 1/4 ねじ結合 仕様マイクロスイッチ負荷容量:(1) 微小負荷形、表示ランプ追記号:(L1) ネオンランプ付/AC110V、目盛板圧力表示:(P) MPa,psi併記

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする