バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69822614 品番V420-F000M12M-SRP
参考基準価格(税別)¥413,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃

仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm●コード番号:215-7888 アズワン品番65-7274-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする