バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69822630 品番V430-F000N12M-RRX
参考基準価格(税別)¥629,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

Omron V430-F シリーズは、オートフォーカスマルチコードリーダーで、長距離でコード代替の LED 構成が使用可能クラス最小です。この製品には、5 メガピクセルのセンサを搭載してい使用可能な通信ポートは、イーサネット / IP、イーサネット TCP/IP、PROFINET スレーブ、シリアル RS-232C です。ユーザーは 要件に応じて 部品番号構造からモデルを簡単に設計して注文できますWeb リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃

仕様●検出タイプ:コードリーダー●光学技術:LED●読取り距離:40 → 150mm●コード番号:215-7897 アズワン品番65-7273-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする