バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69822639 品番V420-F000W12M-SRX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥538,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Omron V420-F シリーズの MicroHAWK は、さまざまな距離でコードを読み取るためのオートフォーカスマルチコードリーダーです。5 メガピクセルのセンサを用意コーナー出口ケーブルもあります。シリアル RS-232、USB、又は Ethernet over USB を通信メディアとして使用します。60 フレーム / 秒をサポートします。アルミダイキャスト、アルミ(黒)、ケース材料として使用されています。モデル番号構造により、ユーザーは要件に応じてモデルを設計および構築できます。Web リンクによるシンプルな構成 動作温度範囲: 0 → +45 ℃

仕様●検出タイプ:コードリーダー●接続タイプ:USB●光学技術:LED●読取り距離:50 → 300mm●コード番号:215-7890 アズワン品番65-7273-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする