M85049/60-1W12 バックシェル シェルサイズ:7/12 AMPHENOL 69823235

バックシェル シェルサイズ:7/12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69823235品番M85049/60-1W12
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Amphenol India ストレート収縮ブーツアダプタは、7/12 コネクタシェルサイズを備えています。カドミウムオリーブドラブ仕上げ

仕様●併用可能製品:コネクタ●シェルサイズ:7/12●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●シリーズ:M85049●コード番号:226-8739アズワン品番65-7605-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする