アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 電気泳動装置/用品
ハンディー パワーサプライ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69823655
品番
MP-100
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です
軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです
仕様
●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120V
アズワン品番
65-9239-58