ハンドル 3LD3用 黒 Sentron 3LD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69823725 品番3LD9344-4C
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Siemens の回転動作機構、黒色 66 x 66 mm フロントプレート取り付け、及び中央穴取り付け 22.5 mm は、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。EAC 承認

仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8158 アズワン品番65-7818-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする