ハンドル 3RV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69823734 品番3RV2936-2B
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Siemens Sirius シリーズ 3RV ドアカップリングロータリ操作機構(ヘビーデューティ動作条件向け)は、回路ブレーカ S2 用アクセサリです。作動エレメントの色はグレーです。ねじ固定取り付けタイプ

仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S2 ハンドル●シリーズ:3RV●コード番号:218-2907 アズワン品番65-7801-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする