※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISA3 - 制御ユニットあり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(N) NPN 1 出力 連数2 仕様定格距離範囲:(G) 0.02〜0.15mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o6ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1 (ケーブル):(N) なし、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC 注文コード69824013 品番ISA3-GCN-M2NB-L1
参考基準価格(税別)¥46,860 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は出力仕様・連数・仕様など584種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格距離範囲:(G) 0.02〜0.15mm、配管仕様:(C) 供給側:Rc 1/8 検出側:o6ワンタッチ、圧力値の単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1 (ケーブル):(N) なし、2ポートソレノイドバルブ定格電圧:(-) 24 VDC 連数2 出力仕様(N) NPN 1 出力 制御ユニット(L) 制御ユニット付 (供給ポート左側) レギュレータ(1) レギュレータ (AR-B) 付丸形圧力計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする