ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69824276 品番8WH3000-0AF01
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃

仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686 アズワン品番65-7725-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする