ピンヘッダ 10極 0.8mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69824714 品番FTE-105-03-G-DV
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Samtec FTE105-03-G-DV は、FTE シリーズ SMT マイクロヘッダです。オプションのテープ及びリールパッケージが用意されています。このヘッダには、コスト削減金めっきタイプを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 電流定格 :2.7A/ ピン

仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9901 アズワン品番65-7681-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする