ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード69824915 品番TSM-110-01-L-SV-A
参考基準価格(税別)¥8,110 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6392 アズワン品番65-7685-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする