ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード69824940 品番TSM-105-01-L-SH-P-TR
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6194 アズワン品番65-7693-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする