曜日別特売
FTS-106-02-F-DV ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC 69825134

ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(76個)注文コード69825134品番FTS-106-02-F-DV
参考基準価格(税別)¥23,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

Samtec FTS 106-02-F-DV シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9915アズワン品番65-7679-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする