ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69825615 品番TSW-101-08-T-S
参考基準価格(税別)¥37 販売価格(税込) ¥40
販売価格(税別)
36

Samtec コネクタヘッダは、1 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション

仕様●シリーズ:TSW-101-08-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6519 アズワン品番65-7685-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする