ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69826358 品番FWJ-02-02-T-S-RA
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

Samtec FWJ シリーズの電源 Terminal ストリップは、つや消しスズめっきが施されています。Terminal Material 定格電圧: 600 V dc 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:FWJ●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6666 アズワン品番65-7678-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする