ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69826446 品番TS-132-T-A
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1523 アズワン品番65-7558-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする