ピンヘッダ 3極 1.27mm 2列 1セット 550個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(550個) 注文コード69826559 品番FTSH-103-01-F-DV-TR
参考基準価格(税別)¥84,900 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1リール(550個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6472 アズワン品番65-7696-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする