ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69826979 品番FTE-125-01-G-DV-ES-A
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Samtec FTE シリーズは、50 のコンタクト位置の 0.80 mm マイクロ Terminal ストリップを備えた表面実装コンタクトです。絶縁材は、液晶ポリマーとピン電流定格 2.7A/ ピンで構成されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 水平又は垂直方向

仕様●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1395 アズワン品番65-7685-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする