ピンヘッダ 5極 5.08mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69827049 品番HPM-05-01-T-S
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

Samtec HPM シリーズ電源 Terminal ストリップには、つや消しスズめっきオプションが用意されています。Terminal Material定格電圧: 850 V ac / 1200 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:HPM●ピッチ:5.08mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6732 アズワン品番65-7697-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする