ファイバアンプ 840 mm IP50 8 → 30 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69827584 品番OF10.FR-NW1B.B2CV
参考基準価格(税別)¥78,200 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード

仕様●検出範囲:840 mm●出力タイプ:NPN●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:配線済みケーブル●IP保護等級:IP50●材質:ポリカーボネート●電源電圧:8 → 30 V dc●長さ:27.8mm●幅:10mm●奥行き:82.3mm●コード番号:220-7202 アズワン品番65-7329-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする