ファンマスクセット スミクロ F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69827627 品番#9969-60-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,100

ファンで風を送る、呼吸が楽なエアーマスク。
ファンバッテリー一体型で連続使用時間約6時間。
クリーンな風をマスク内へ送り、息が楽に吸えるエアーマスク。
マスク・高性能モーター・エアーフィルターのフルセットですぐに使えます。
風漏れ防止対策でマスク内涼風爽快。
マスクは立体FIT形状で、耳が痛くなりにくく、シワがよりにくいです。
また、高い伸縮性と耐久性で手洗い可能。
PM2.5対応の特殊フィルターを採用。
PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)の超微小粒子の捕集効率75.5%。

仕様●セット内容:専用ファン×1台・フィルター×3枚・専用マスク×2枚・充電用microUSBケーブル×1本・マスク調整ストッパー×2個・マスク調整ワイヤー×1本●サイズ:縦76mm×横40mm×奥行27mm●重さ:約38g(マスク装着時)●バッテリー充電時間:約2時間、連続使用可能時間:約6時間(弱モード時)●風量切替:3段階(強・中・弱)●素材:マスク/ポリウレタン100%、フィルター/ポリエステル60%・レーヨン40%●バッテリー:リチウムイオンバッテリ(ファン・バッテリー一体型) アズワン品番65-8965-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする