SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの 配線用遮断器
ブスバー 銅 Sentron 5ST
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69829657
品番
5ST3621
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ピンバスバー、10 mm2 接続: 4 相接触保護 x 2
仕様
●材質:銅●電源相数:4●ピッチ:18mm●コード番号:187-5171
アズワン品番
65-8052-59