プラグコネクタ NEBVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69830156 品番NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 0.5 m で 2 ピンストレートプラグソケット接続を備えています。このコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 70 g

仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2.5m●コード番号:202-3579 アズワン品番65-8036-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする