フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69830479 品番SNCB-100-R3
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo
Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder
Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings
The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems
Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material
It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents
How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.

仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597 アズワン品番65-8031-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする