曜日別特売
ASC-700 スタッキングクッカー アピックス 69830489

ASC-700 スタッキングクッカー アピックス 69830489
ASC-700 スタッキングクッカー アピックス 69830489
ASC-700 スタッキングクッカー アピックス 69830489
ASC-700 スタッキングクッカー アピックス 69830489
ASC-700 スタッキングクッカー アピックス 69830489

スタッキングクッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69830489品番ASC-700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コンパクトに収納でき持ち運びに便利なアウトドアでも活躍する電気クッカー。
室内はもちろんポータブル電源を使って車内泊やアウトドアでも使える電気クッカーです。
コンパクトサイズなので、ちょっとしたおつまみを作る時や、少人数・ソロキャンプでも活躍します。
本体が鍋の中にすっぽり収まるのでスタッキング収納が可能。

付属品収納ベルト質量(kg)約1.4(本体、鍋、フライパン(鍋蓋)、取っ手、電源コード、収納ベルト)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)800コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W200×D230×H155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする