フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69830549 品番SNCL-12
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 6 mm で、公称サイズは 4 mm です。構造にはプッシュ / プル方式が採用されています。この製品は、2 次腐食ストレスを使用し、動作圧力全体の温度範囲を -0.95 → 10 バールまでとします。周囲温度: -0 → 80 ℃ ハウジング素材には PBT 補強材を使用

仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2678 アズワン品番65-8037-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする