LEDライト付き防水フレキシブルチューブカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69830568 品番SNAKE-18MINI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

先端にLEDライトとレンズが付いたフレキシブルチューブで、手の届かない狭い所や高い所の撮影が簡単にできます。車のエンジンルーム、配管の中など見えなかった場所を見たり、撮影・録画することができます。
フレキシブルチューブは防塵・防水仕様なので、水回りの修理や機械整備、清掃前後のチェック等に活躍します。
2.0型液晶モニターを搭載。手の届かない狭い所や高い所を液晶モニターで確認しながら撮影できます。
高輝度LEDライト搭載で、暗い所でも撮影可能。5段階の輝度調節により適切な明るさで撮影ができます。
レンズ先端に付けて使用するミラー、フック、マグネットの3種類のアタッチメントが付属します。
動画や静止画はmicroSDHC/SDXCメモリーカードに保存します。
バッテリー充電式ではないため、充電の心配不要。入手が簡単な単3形アルカリ乾電池4本で使用できるので、緊急で使いたい場合などにすぐに対応できます。

セット内容カメラ本体、USBケーブル、ミラー・フック・マグネット(アタッチメント) 質量(g)約135 (付属品、microSDメモリーカード、電池を含まず) 径(Φmm)カメラ部:約5.5(アタッチメントをつけていない状態) 長さ(m)フレキシブルチューブ:約1 電源単3形アルカリ乾電池4本 (別売) レンズf=1.62mm F2.8 機能拡大:最大2倍3段階(拡大機能を使用した撮影はできません) メモリー内蔵:ユーザー使用可能領域なし 総画素数30万画素 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×29×124 ライト種類内蔵:白色LEDランプ×6(オフおよび5段階に調光) 記録ファイル形式動画:MJPEG(AVI)、静止画:JPEG 液晶モニター2.0型 TFT 動作温度(℃)0〜45(結露しないこと)、5〜30(無圧の水中) チューブ径(Φmm)4 出入力ポートUSB Type-C 静止画サイズVGA:640×480(30万画素) 動画サイズVGA:640×480(30fps) メモリーカード【外部】microSDHCメモリーカード:4GB〜32GB、microSDXCメモリーカード:64GB〜128GB ※microSDXCを使用する場合は本体でフォーマットする必要があります。 撮影距離(mm)約20〜100 イメージセンサー1/9型 CMOS

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする