トキナー SZX 400mm F8 Reflex MFは、最短撮影距離1.15mの近接を実現する、超望遠レンズです。
ミラーを使用した反射光学系により、400mmの超望遠ながら、驚くほどコンパクトなサイズと軽さを実現しました。
ミラーレンズならではの独特のリングボケが魅力です。さらに最短撮影距離は1.15mと短く、最大撮影倍率1:2.5倍のマクロ撮影が可能「寄れる超望遠」を実現しました。
野鳥撮影や航空機の撮影のような超望遠を要求される撮影から、自然風景の撮影まで、気軽に持ち運べる超望遠レンズです。
※マウントはTマウント式で、着脱式です。他のマウントへ変換もできます。
※ピントはマニュアルです。露出は絞り優先AE(A)または(Av)、あるいはマニュアル(M)のみの対応です。
※カメラにより「レンズなしレリーズの許可」の設定が必要です。