レトルト亭EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69830945 品番ARM-115WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

つまみを回すだけでレトルト食品が調理できる”レトルト亭”がリニューアルしてさらに使いやすくなりました。
低温ヒーターでパウチをそのまま温める仕組みのためお鍋もお湯もラップも不要。
火を使わないので、操作後はほったらかしでOK。
忙しい方や、時間を有効活用したい方にぴったりのアイテムです。

電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)200 本体質量(g)800 安全装置サーモスタット、温度ニューズ 電源コード(m)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×80×175 タイマー時間1〜10分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする